※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
ウォータセパレータ AMGシリーズ AMG150C
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20775783
品番
AMG150C-F01-FJV
参考基準価格(税別)
¥10,780
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
付属品
(-) なし
接続口径
(01) 1/8
ボディサイズ
150C
ねじの種類
(F) G
めねじサイズ
(J) ドレンガイド1/4めねじ
材質(ゴム)
フッ素ゴム
オートドレン仕様
(-) ドレンコック(オートドレンなし)
IN・OUT逆方向
(-) なし
CADデータダウンロード