TRUSCO
TRUSCOの ペイントローラー
TRUSCOの レギュラーローラー
レギュラーローラー(万能用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20776087
品番
TPR-13-04
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ローラーパターンがきめ細かく美しい仕上がりです。
内外装、床塗装など幅広く使用できる万能タイプです。
毛丈(mm)
13
トラスコ品番
764-4868
サイズ
レギュラー
質量(g)
30
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ポリエステル、アクリル、モデアクリル
芯径(mm)
38
ローラーサイズ(mm)
105
適合塗料
水性 ◎、油性 ◎、アクリル ○、塩化ビニール ○
主な用途
万能用(多用途)
ローラーサイズ(inch)
4
芯材
PP
ローラー径(Φmm)
65