※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーセット(万能用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20776105 品番TPR-134SET
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

ローラー(万能用)とハンドルがセットになった商品です。
ローラーは、塗料の含み、吐き出しがよく作業性に富んだ万能タイプです。
万能タイプですので、多少の凹凸面から平滑面の塗装に最適です。
PPコアと毛材を熱溶融接着法で接着しているので、溶剤にも強い設計になっています。

用途水性、油性、接着剤の塗装に トラスコ品番764-4876 セット内容ローラー(TPR-13-04)、ハンドル(TRF-4R) 質量(g)295 種類ローラーセット 毛丈(mm)13 主な用途万能用(多用途) ローラーサイズ(inch)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする