TRUSCO
TRUSCOの ペイントローラー
TRUSCOの ローラーハンドル
レギュラーローラー用ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20776123
品番
TRF4R
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
業務用ローラーハンドルで耐久性があります。
直進性がよく、作業性に優れています。
5本スポーク仕様です。
全長(mm)
335
トラスコ品番
764-4906
軸径(Φmm)
36
幅(mm)
105
サイズ
レギュラー
質量(g)
220
種類
ハンドル
材質(柄部)
ポリプロピレン(PP)
ローラーサイズ(inch)
4
材質(ハンドル部)
スチール
ねじ部
M20