※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
ウォータセパレータ AMGシリーズ AMG550C
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(10) 1
めねじサイズ
(J) ドレンガイド1/4めねじ
付属品
(-) なし
注文コード
20776124
品番
AMG550C-F10-HJ
参考基準価格(税別)
¥30,970
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・めねじサイズ・付属品
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(-) なし
仕様
(H) 中圧空気用(1.6 MPa仕様)
接続口径
(10) 1
ボディサイズ
550C
ねじの種類
(F) G
めねじサイズ
(J) ドレンガイド1/4めねじ
オートドレン仕様
(-) ドレンコック(オートドレンなし)
IN・OUT逆方向
(-) なし
CADデータダウンロード