TRUSCO
TRUSCOの 容器・ひしゃく
TRUSCOの 工事用空き缶
TRUSCOの ペール缶
3Lペール缶用内容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
20776132
品番
TPCC3-100P
参考基準価格(税別)
¥14,450
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
段付プレス缶にすっぽり収まる替え容器
材質
ポリプロピレン(PP)
容量(L)
2.5
用途
塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分け用として
トラスコ品番
769-2927
質量(kg)
1.62
直径(Φmm)
上部190×下部135
高さ(mm)
135
目盛
ピッチ:500mL(500〜2000mL)