自動点火装置付プロパンバーナー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20776184 品番TB-RE7
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

圧電点火方式で手元で安心にワンタッチ着火が可能です。
従来のプロパンバーナーに比べ、燃焼音がしずかで、燃焼効率がよく、高温で強力な集中炎です。

火炎温度(℃)1800 用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事に トラスコ品番769-5438 全長(mm)780 質量(kg)1.8 使用燃料プロパンガス ホース長さ(m)3 発熱量(kcal/h)100000 火炎形状集中炎 ガス消費量(kg/h)8.4 火口径(Φmm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロパンバーナーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/576/
2023-02-02

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする