ステンレスクジリ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20776193 品番TKG-110
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

サビに強い18-8ステンレス製です。
穴あけに便利です。

全長(mm)110 用途裁縫・工作などに トラスコ品番764-6941 材質針:ステンレス(SUS304)、柄:板屋楓 質量(g)18 針長(mm)55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20776193
2024-02-26
用途:
木工
製造業

ドリルで穴を開ける前の印のために使用しています。持ちやすく、鋭いので軽い力で印を付けられます。
これを使うと、開けたい穴の位置からドリル先端がそれることがなくなります。
個人的には必須の道具です。

対象商品:
20776202
2019-02-04
用途:
穴あけ
有限会社 シグナルキャット 様

1発で太めの穴が開くので非常に便利です。ヒモを通す穴なんかがあるともっと良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

錐の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kiri_howtouse/
2023-03-14

「錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする