TKF-260 四つ目錐 TRUSCO 20776254

四つ目錐

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20776254 品番TKF-260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥630
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

柄には手にしっくりくる桧白木材を使用しています。
細い穴あけ、釘の下穴あけに適しています。

全長(mm)260 用途細く小さな穴あけに トラスコ品番764-6917 材質刃:普通鋼、柄:桧 質量(g)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

錐の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kiri_howtouse/
2023-03-14

「錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする