※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 大工道具
TRUSCOの 錐(キリ)/千枚通し
TRUSCOの 錐
四つ目錐
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20776263
品番
TKF-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥630
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
柄には手にしっくりくる桧白木材を使用しています。
細い穴あけ、釘の下穴あけに適しています。
全長(mm)
300
用途
細く小さな穴あけに
トラスコ品番
764-6925
材質
刃:普通鋼、柄:桧
質量(g)
38