ステンレス千枚通し

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20776288 品番 TSS-120
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

ステンレスの為、錆に強いです。
裁縫・工作・調理などに使えます。
紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。

全長(mm)120 用途穴あけ・裁縫・工作などに、紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として トラスコ品番764-7042 材質針:ステンレス(SUS304)、柄:木 質量(g)15 針長(mm)38

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:462

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20776288
2021-05-29
用途:
縫製作業時

針部分の長さがちょうど良く使いやすいです。
先端が鋭角な削り仕上げになっているため布地に引っかかることがあり、★3です。

対象商品:
20776297
2017-01-20
用途:
下穴開け
サービス業

こぶりなサイズのため、狭いところでも作業がしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする