木柄千枚通し

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20776333 品番 TSA-170
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

裁縫・工作・調理などに使えます。
紙や布の穴あけや、ファイリングの補助としても使えます。

全長(mm)170 用途穴あけ・裁縫・工作などに、紙や布の穴あけや、ファイリングの補助として トラスコ品番764-7018 材質針:鋼・ニッケル、柄:木 質量(g)22 針長(mm)77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする