※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCT-3805KE キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付) TRUSCO 20776358 TCT-3805KE キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付) TRUSCO 20776358 TCT-3805KE キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付) TRUSCO 20776358

キャブタイヤケーブル2次側線(アースクリップ・丸端子付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20776358 品番 TCT-3805KE
参考基準価格(税別)¥21,710 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。

使用電線WCT-38 ケーブル長(m)5 用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)として 付属品アースクリップ(TEC-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ) トラスコ品番754-6769 材質導線用天然ゴム・導体 質量(kg)2.9 適合電流(A)170〜240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする