※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 溶接ケーブル・接続ジョイント等
TRUSCOの 溶接ケーブル
キャブタイヤケーブル2次側線(ホルダ・丸端子付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20776367
品番
TCT-2205KH
参考基準価格(税別)
¥15,070
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
使用電線
WCT-22
ケーブル長(m)
5
用途
アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)として
付属品
溶接棒ホルダ(TEH-300)、Φ8丸端子(絶縁キャップ)
トラスコ品番
754-6751
材質
導線用天然ゴム・導体
質量(kg)
1.9
適合電流(A)
100〜170