TRUSCO
TRUSCOの 溶接トーチ
TRUSCOの アルゴン溶接トーチ用交換部品
TRUSCOの 電極棒
TIG溶接用タングステン電極棒 セリウム入
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
20776385
品番
TDS-15016
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
直流/交流溶接の両用で使用できるタングステン電極棒です。
特にアルミ溶接に適しています。
径(Φmm)
1.6
長さ(mm)
150
溶接電流(A)
鉄・ステン60〜150、アルミ40〜130
用途
TIG溶接用
仕様
2%セリウム入
トラスコ品番
765-8770
質量(g)
5.6