TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス
TRUSCOの ボール盤バイス
回転台付ボール盤バイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20776498
品番
TBVR-65
参考基準価格(税別)
¥27,730
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
レバーの操作だけでバイスを動かせます。
加工されたワークを速やかに刃物から離れます。
種類
ボール盤バイス
最大口開き(mm)
60
口幅(mm)
63
口深(mm)
38
材質(本体)
鋳鉄
全長(mm)
154
幅(mm)
105
高さ(mm)
119
締付力(kN)
11
トラスコ品番
762-3216
質量(kg)
2.8
注意
※ボール盤での穴あけ加工以外の用途で使用しないでください。本体固定口金部位に過負荷がかかり破損の恐れがあります。