※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
ウォータハンマ緩和形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXRシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/2
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
ねじの種類
NPT
注文コード
20776526
品番
VXR2150A-04N-3TS
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
管接続口径
1/2
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
ねじの種類
NPT
使用流体
水・油