※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
ウォータハンマ緩和形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXRシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
3/4
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
ねじの種類
NPT
注文コード
20776535
品番
VXR2150A-06N-4DL
参考基準価格(税別)
¥23,430
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
が
23
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
管接続口径
3/4
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
ねじの種類
NPT
使用流体
水・油