※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ウォータハンマ緩和形・パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXRシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径3/4 定格電圧(V)DC24 ねじの種類NPT 注文コード20776605 品番VXR2152-06N-5DZ
参考基準価格(税別)¥22,390 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類23種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 管接続口径3/4 定格電圧(V)DC24 ねじの種類NPT 使用流体水・油

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする