※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TEX-150 電動ドリル用エクステンションバー(充電工具:18V対応) TRUSCO 20777514 TEX-150 電動ドリル用エクステンションバー(充電工具:18V対応) TRUSCO 20777514

電動ドリル用エクステンションバー(充電工具:18V対応)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20777514 品番 TEX-150
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

先端に各種ビットが取り付け可能です。
6.35mmシャンクの先端延長工具としてご使用できます。

差込角(mm)6.35 全長(mm)150 用途狭く奥が深い場所での作業に トラスコ品番765-8826 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
自動車の修理関連
有限会社箕村モータース商会 様

今まで ロックのできないエクステを使用していて抜けちゃって困ってましたが、これは抜けないので助かります。

対象商品:
20777514
2024-07-28
用途:
ドリルチャックの延長に。
富田防災ビジョン 様 (建設業・工事業)

しっかりとsh田造りで、堅牢そうで気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする