TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの スタビードライバー
樹脂柄ドライバー(マグネット入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20777548
品番
TD-2-25
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
限られたスペースでのねじ締めに便利なスタビータイプです。
先端形状
プラス
先端サイズ
6mm
軸長(mm)
25
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
763-0034
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
80
質量(g)
47
種類
スタビードライバー
ハンドル径(Φmm)
31
表面処理
全身焼入
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし