TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの 電工ドライバー
電工ドライバー(マグネット入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20777566
品番
TDD-2-25
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
限られたスペースでのねじ締めに便利なスタビータイプです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ドライバー クッション スタビータイプ
モノタロウ
¥
339
¥
373
税込
先端形状
プラス
先端サイズ
6mm
先端刃幅(mm)
6
軸長(mm)
25
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
763-0051
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
86
質量(g)
58
種類
スタビードライバー/電工ドライバー
ハンドル径(Φmm)
36
表面処理
全身焼入
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし