電工ドライバー(マグネット入り)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20777575 品番 TDD-6.5-25
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

限られたスペースでのねじ締めに便利なスタビータイプです。

先端形状マイナス 先端サイズ6.5mm 先端刃幅(mm)6.5 軸長(mm)25 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番763-0069 軸径(Φmm)6 全長(mm)86 質量(g)58 種類スタビードライバー/電工ドライバー ハンドル径(Φmm)36 表面処理全身焼入 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする