※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの 電工ドライバー
落下防止電工ドライバー(マグネット入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20777602
品番
TDDR-2-200
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
廻しやすくからみにくい360度回転機能付きで、高所作業でのドライバーの落下を防ぎます。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
200
トラスコ品番
765-2186
全長(mm)
300
質量(g)
162
種類
電工ドライバー
表面処理
パーカーメッキ仕上げ
材質(グリップ)
アセチル樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし