THBR-15 ハーフボール六角棒レンチ(セミロング) TRUSCO 20777627 THBR-15 ハーフボール六角棒レンチ(セミロング) TRUSCO 20777627 THBR-15 ハーフボール六角棒レンチ(セミロング) TRUSCO 20777627 THBR-15 ハーフボール六角棒レンチ(セミロング) TRUSCO 20777627

ハーフボール六角棒レンチ(セミロング)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20777627 品番 THBR-15
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。
ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。
最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。
高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。
均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。

種類ボールポイントドライバー/L型ドライバー 先端形状ボールポイント 先端サイズ(六角対辺)(mm)1.5 刃先マグネットなし 全長(mm)81.5 首下長(mm)14 トラスコ品番768-4126 質量(g)1.5
注意
※長手側の先端は、通常のボールポイント形状です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする