3/22より値下げ!現場を応援

 

THBR-9S ハーフボール六角棒レンチ 9本組セット パワーアップハンドル付 TRUSCO 20777724 THBR-9S ハーフボール六角棒レンチ 9本組セット パワーアップハンドル付 TRUSCO 20777724 THBR-9S ハーフボール六角棒レンチ 9本組セット パワーアップハンドル付 TRUSCO 20777724 THBR-9S ハーフボール六角棒レンチ 9本組セット パワーアップハンドル付 TRUSCO 20777724

ハーフボール六角棒レンチ 9本組セット パワーアップハンドル付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20777724 品番THBR-9S
参考基準価格(税別)¥8,450 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別) 値下げ
7,298

短手側の先端をハーフボールポイント加工をしています。ハーフボールにすることで、六角穴へのアプローチが従来品より容易になります。
ハーフボール加工にする事で、入れやすさと従来品と同等レベルのトルク伝達力を実現しています。
最大傾斜角度32°からネジを回すことができます。
高品質の特殊合金クロームバナジューム鋼(SNCM20V)を使用しています。
均質で高精度の調質(熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。

種類セット品 先端形状ボールポイント 刃先マグネットなし セット内容(ホルダ)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-1パイプハンドル 材質(軸)クロムバナジウム鋼 トラスコ品番768-4207 質量(g)474
注意
※長手側の先端は、通常のボールポイント形状です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする