TRD-38R ラチェットドライバー TRUSCO 20777733

TRD-38R ラチェットドライバー TRUSCO 20777733
TRD-38R ラチェットドライバー TRUSCO 20777733

ラチェットドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番763-0468
内容量1個注文コード20777733品番TRD-38R
参考基準価格(税別)¥2,130販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ミニサイズのラチェットドライバーです。
スタビータイプで狭い箇所での使用に最適です。
本体はアルミニウムです。
ビットが落ちないマグネット内蔵です。

先端形状プラス全長(mm)38材質(グリップ)アルミニウム質量(g)60刃先マグネットあり軸貫通なしトラスコ品番763-0468種類スタビードライバー/ラチェットドライバー差込角(mm)6.35先端サイズNo.2商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20777733
2020-03-02
用途: かなり狭いところのネジだめに使います。
インデックス・イシカワ

ラチェットタイプなので狭いところに、使うのに最高でした。これからも活躍してもらいます。

対象商品 : 20777742
2018-05-28
用途: 工具
有限会社大三島エスアール

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
1が参考にしています
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする