ラチェットドライバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20777742 品番 TRD-46B
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ミニサイズのラチェットドライバーです。
スタビータイプで狭い箇所での使用に最適です。
本体はアルミニウムです。
ビットが落ちないマグネット内蔵です。

先端形状プラス 全長(mm)46 材質(グリップ)アルミニウム 質量(g)73 刃先マグネットあり 軸貫通なし トラスコ品番763-0476 種類スタビードライバー/ラチェットドライバー 差込角(mm)6.35 先端サイズNo.2 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20777733
2020-03-02
用途:
かなり狭いところのネジだめに使います。
インデックス・イシカワ 様

ラチェットタイプなので狭いところに、使うのに最高でした。これからも活躍してもらいます。

対象商品:
20777742
2018-05-28
用途:
工具
有限会社大三島エスアール 様

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
1人が参考にしています
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする