検電ドライバー(ペンシル型)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20777758 品番TED-3-70
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

ネオン管が内蔵されており通電を確認できます。
携帯に便利なペンシルタイプです。

先端形状マイナス 全長(mm)145 軸長(mm)70 材質(グリップ)アクリル樹脂 質量(g)34 刃先マグネットなし 軸貫通なし トラスコ品番763-0077 種類検電ドライバー 交流電圧(V)100〜250 直流電圧(V)100〜300 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20777758
2023-12-18
用途:
停電の確認

ネオン管式は暗いとレビューにありましたが、屋内使いなので充分な明るさです。

対象商品:
20777758
2024-05-06
用途:
コンセントのアース側の確認。
中園化学株式会社 様 (サービス業)

商品に問題ありません。コ・ス・パの良い商品だと思います。
説明書があったらもっと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする