TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの スタビードライバー
スタビードライバー(マグネット入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20777767
品番
TSD-238
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
スペースの限定された狭い場所での作業に最適です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
プラスチックドライバー スタビータイプ
モノタロウ
¥
199
¥
219
税込
先端形状
プラス
軸長(mm)
38
材質(グリップ)
アクリル樹脂
トラスコ品番
760-7121
全長(mm)
87
質量(g)
42
種類
スタビードライバー
表面処理
全身焼入
材質(軸)
工具鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし