TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの 精密ドライバー
プラスチック柄精密ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
マイナス
先端サイズ
1.2mm
トラスコ品番
764-7701
注文コード
20777785
品番
TSD-1.2
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・先端サイズ・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ニッケルクロームモリブデン・バナジウム鋼を使用し先端の強度がある精密ドライバーです。
プラスティック柄なので軽量で使いやすいです。
回転キャップ付きです。
先端形状
マイナス
先端サイズ
1.2mm
軸長(mm)
21
材質(グリップ)
ポリプロピレン
仕様
強化プラスチックハンドル
トラスコ品番
764-7701
全長(mm)
114
質量(g)
4.5
種類
精密ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし