※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチック柄精密ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状プラス トラスコ品番764-7671 注文コード20777837 品番TSD-0
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は先端形状・先端サイズ・トラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

ニッケルクロームモリブデン・バナジウム鋼を使用し先端の強度がある精密ドライバーです。
プラスティック柄なので軽量で使いやすいです。
回転キャップ付きです。

先端形状プラス 軸長(mm)21 材質(グリップ)ポリプロピレン 仕様強化プラスチックハンドル トラスコ品番764-7671 全長(mm)114 質量(g)5 種類精密ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする