※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密ドライバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20777864 品番 TSDA-1.8
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

微細なねじの取り付け、取り外しに最適なドライバーです。
時計、ラジオ、メガネ、精密機器、プラモデルなどの組立修理などに便利です。

先端形状マイナス 先端サイズ1.8×0.31mm 軸長(mm)24 トラスコ品番763-0531 全長(mm)91 質量(g)8.8 種類精密ドライバー 硬度HRC53〜56 材質(軸)クロムモリブデン鋼(SNCM) 材質(グリップ)鋼材 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20777855
2024-07-01
用途:
ビス締め

先端幅と厚さが仕様明記されているため、これを選びました。精密ドライバーは微妙なサイズ違いで、相手のビスとのフィット感が変わってくるので、数値で表されていることは、管理しやすいです。

対象商品:
20777864
2023-03-20
用途:
車の部品取外しの時に

セットで購入したが1本なくしたので単品で購入した。単品であって良き。

対象商品:
20777855
2018-01-29
用途:
機械修理と調整に使用
その他業種

今まで使っていたセット物の0.9mmが折れてしまったので補充に購入した。
新品番となり、最小1.0mmの物でしたが、研磨して刃先0.9mmにして使用中。
強度、耐久性はこれからです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする