※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準型ダイス

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20778336 品番 TUU-27.0
参考基準価格(税別)¥5,570 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

正確な穴あけ加工が可能です。

用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨など鉄鋼材の丸穴あけに 適合(ポンチングマシン)ダイス38型 タケダ機械 S-305ダイス標準型 タケダ機械S-505E、S-505N、昭和精工 CL-65、MC-45など トラスコ品番760-8969 材質炭素鋼(S45C) 質量(g)210 サイズ(mm)(実寸)28.5 焼入硬度HRC57
注意
※表示サイズとは、実際に穴があくサイズを記載しています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20778354
2022-02-03
用途:
ポンチングマシンに取り付けて、穴あけ作業
新光モータース株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

補強板を取り付けるときに、25mmのリベット部の頭をクリアするのに、穴をあけます。
ダイスとポンチをセットで購入します。耐久性が少し不満ですが、ドリル空けに比べると
早いので、切れなくなると又購入したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする