※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 定盤・ゲージ・ケガキ
TRUSCOの ケガキ工具・ポンチ
TRUSCOの ポンチ
標準型ポンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20778372
品番
TUP-26.0
参考基準価格(税別)
¥6,420
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
正確な穴あけ加工が可能です。
材質
炭素鋼(SK-3)
サイズ(mm)
(実寸)26.0
質量(g)
410
適合
(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N昭和精工 CL-65、MC-45など
焼入硬度
HRC57
用途
専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨など鉄鋼材の丸穴あけに
トラスコ品番
760-8900
注意
※表示サイズとは、実際に穴があくサイズを記載しています。