TRUSCO
TRUSCOの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TRUSCOの ペンチ
TRUSCOの ラジオペンチ
ミニチュアラジオペンチ(ギザ付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
20778424
品番
TMP-110A
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
先端部を細く短く加工し、グリップは手のひらサイズでコンパクトなため、精密なくわえ・折り曲げ作業に最適です。
刃部硬度はHRC57〜61です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥
629
¥
692
税込
全長(mm)
112
仕様
先端部ギザ付
トラスコ品番
767-4848
質量(g)
57
先端
先細
切断能力(Φmm) 鉄線
Φ1.0
切断能力(Φmm) 銅線
Φ1.5
バネ
有り