※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの エアーガン・スプレーノズル
TRUSCOの エアダスターガン関連商品
TRUSCOの エアダスターガン用部品・オプション
エアガンパーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
753-5007
注文コード
20778458
品番
MAG-11-P
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
24
材質
塩ビカラーパイプ
全長(mm)
150
適合機種
MAG-11
タイプ
吸引パイプ
トラスコ品番
753-5007