※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの エアーガン・スプレーノズル
TRUSCOの エアダスターガン関連商品
TRUSCOの エアダスターガン用部品・オプション
エアガンパーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
トラスコ品番
753-4990
注文コード
20778476
品番
MAG-11-H
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
500
材質
塩ビ
全長(mm)
2000
適合機種
MAG-11、MAG-11D
タイプ
ダクトホース
トラスコ品番
753-4990