※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアガンパーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トラスコ品番753-5015 注文コード20778485 品番MAG-22-H
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品はトラスコ品番・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)800 材質塩ビ 全長(mm)2000 適合機種MAG-22、MAG-22D タイプダクトホース トラスコ品番753-5015

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする