TRUSCO
TRUSCOの エアーガン・スプレーノズル
TRUSCOの エアダスターガン関連商品
TRUSCOの エアダスターガン用部品・オプション
エアブラストガン用パーツ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鉄
トラスコ品番
753-4949
注文コード
20778512
品番
MAB-11-8-JN
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
753-4949
適合機種
MAB‐11‐8
材質
鉄
全長(mm)
60
質量(g)
24
タイプ
噴射ノズル