※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの エアーガン・スプレーノズル
TRUSCOの エアダスターガン関連商品
TRUSCOの エアダスターガン用部品・オプション
エアブラストガン用パーツ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS(ステンレス)
トラスコ品番
753-4957
注文コード
20778537
品番
MAB-11-8-N
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
753-4957
適合機種
MAB‐11‐8
材質
SUS(ステンレス)
全長(mm)
9
質量(g)
5
タイプ
ノズル