TRUSCO
TRUSCOの エアーガン・スプレーノズル
TRUSCOの エアダスターガン関連商品
TRUSCOの エアダスターガン用部品・オプション
エアブラストガン用パーツ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS(ステンレス)
トラスコ品番
753-4922
注文コード
20778546
品番
MAB-11-6-P
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
753-4922
適合機種
MAB‐11‐6
材質
SUS(ステンレス)
全長(mm)
36
質量(g)
35
タイプ
ジョイントパイプ