TRUSCO
TRUSCOの エアーガン・スプレーノズル
TRUSCOの エアダスターガン関連商品
TRUSCOの エアダスターガン用部品・オプション
エアブラストガン用パーツ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SUS(ステンレス)
トラスコ品番
753-4973
注文コード
20778564
品番
MAB-11-J
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
753-4973
適合機種
MAB‐11‐6、8共通
材質
SUS(ステンレス)
全長(mm)
30
質量(g)
20
タイプ
ジョイント