TRUSCO
TRUSCOの エアーガン・スプレーノズル
TRUSCOの エアダスターガン関連商品
TRUSCOの エアーガンノズル
エアダスター用ステンレスノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20778598
品番
TD-SUS-45S
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ステンレスですので錆に強く異物混入対策として使用できます。
従来のノズルに比べ強度があり、ノズル先端の摩耗や折れの可能性が低くなります。
SUS304のステンレスノズルです。
ノズル長(mm)
22
口ノズル径(mm)
2
取付口
G1/8
トラスコ品番
764-8812
材質
本体材料:SUS304、Oリング:NBR
質量(g)
12