TRUSCO
TRUSCOの エアーガン・スプレーノズル
TRUSCOの エアダスターガン関連商品
TRUSCOの エアーガンノズル
エアダスター用増量ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20778625
品番
TD18BNL-R
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ノズルの色で工場の作業場所・ライン等の使用場所毎に色分け管理ができます。
大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られます。
アルマイト仕上げのため、サビに強いです。
ノズル長(mm)
75
先端ノズル径(Φmm)
16
取付口
G1/8
トラスコ品番
768-5041
色
レッド
質量(g)
54