TD-18-MN500 エアダスター用超軽量マグネシウムノズル TRUSCO 20778686 TD-18-MN500 エアダスター用超軽量マグネシウムノズル TRUSCO 20778686

エアダスター用超軽量マグネシウムノズル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20778686 品番 TD-18-MN500
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

従来品の約1/3に軽量化されており、エアブロー作業が軽減されます。
重心を手元にすることでノズルの振りまわしが楽になりました。
アルミマグネシウム合金により、従来品より70%軽量化することができました。

ノズル長(mm)500 口ノズル径(mm)3.5 取付口G1/8 トラスコ品番768-5106 材質アルミマグネシウム合金 質量(g)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする