コイルホースブローガンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20778747 品番 TCBS-3
参考基準価格(税別)¥5,110 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ガンとホースがセットになっており、そのまま使用できます。(カップリングプラグ付)
手元でのレバー操作で簡単流量調整できます。
エアの供給が上下どちらでも可能な万能型です。
折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。
柔軟性、弾力性、伸縮性に優れています。しかも強靭です。

ノズル長(mm)90 口ノズル径(mm)3.5 用途ダスト作業に 仕様コイルホース:5×8mm(内径×外径) トラスコ品番497-4417 材質ホース:ポリウレタン樹脂、金具:しんちゅうメッキ加工、プラグ:鋼鉄・しんちゅうメッキ加工、ブローガン本体:ポリアセタール樹脂、ブローガンノズル:しんちゅうメッキ加工、ブラインドプラグ:鋼鉄メッキ加工 全長(mm)780 質量(g)300 使用温度範囲(℃)-5〜60 最高使用圧力(MPa)0.8 最大使用寸法(m)2.4 ノズル取付口R1/4
注意
※接続金具が衝撃を受けたり、何かに引っかかる様な場所(床の段差や縞鋼板の継ぎ目など)での使用はしないでください。「接続金具が飛び抜ける」といった思わぬ事故の原因となります。
※接続金具は、金具を手で保持した状態で分離してください。
※接続金具は、接続後は両側から軽く引き、金具どうしが抜けないことを確認してください。
※ブレードホース専用のカップリングをご使用ください。他のカップリングを使用するとホースが破損する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする