※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ホース
TRUSCOの コイルホース
取替用ウレタンコイルホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20778792
品番
SC-7SN
参考基準価格(税別)
¥4,550
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
伸縮性が強く、作業性が優れています。
高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。
最大使用寸法(m)
6
ホース取付口
G1/4
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
使用空気圧力(MPa)
0.7MPa
使用温度範囲(℃)
-40〜60
質量(g)
290
トラスコ品番
762-0896
注意
※接続金具が衝撃を受けたり、何かに引っかかる様な場所(床の段差や縞鋼板の継ぎ目など)での使用はしないでください。「接続金具が飛び抜ける」といった思わぬ事故の原因となります。
※接続金具は、金具を手で保持した状態で分離してください。
※接続金具は、接続後は両側から軽く引き、金具どうしが抜けないことを確認してください。
※ブレードホース専用のカップリングをご使用ください。他のカップリングを使用するとホースが破損する場合があります。