曜日別特売
TAMS240-100 アストラマジックシート TRUSCO 20779596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAMS240-100 アストラマジックシート TRUSCO 20779596
TAMS240-100 アストラマジックシート TRUSCO 20779596
TAMS240-100 アストラマジックシート TRUSCO 20779596

アストラマジックシート

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度100
内容量1セット(10枚)注文コード20779596品番TAMS240-100
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

ハンドサンダー(70×240)用のワンタッチシートです。
独自のパターンコーティングにより目詰まりを軽減し、長寿命です。
鋼材用、木工用の両方に使用できます。

用途木部生地研磨、パテ研ぎ、肌あらし、ダイキャスト品の仕上げ、修正など粒度100トラスコ品番767-2969長さ(mm)245幅(mm)75砥材アランダム砥粒(A)質量(g)600基材
注意
※水をつけての使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20779605
2020-11-28
用途: 鈑金塗装

特殊な表面加工から選択した。目のつまりが生じにくく、コスパに優れる。端のめくれなどは使う側でトリミングすれば支障ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする