曜日別特売
TAMS240-240 アストラマジックシート TRUSCO 20779623

 

TAMS240-240 アストラマジックシート TRUSCO 20779623
TAMS240-240 アストラマジックシート TRUSCO 20779623
TAMS240-240 アストラマジックシート TRUSCO 20779623

アストラマジックシート

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度240
内容量1セット(10枚)注文コード20779623品番TAMS240-240
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ハンドサンダー(70×240)用のワンタッチシートです。
独自のパターンコーティングにより目詰まりを軽減し、長寿命です。
鋼材用、木工用の両方に使用できます。

用途木部生地研磨、パテ研ぎ、肌あらし、ダイキャスト品の仕上げ、修正など粒度240トラスコ品番767-2993長さ(mm)245幅(mm)75砥材アランダム砥粒(A)質量(g)500基材
注意
※水をつけての使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20779605
2020-11-28
用途: 鈑金塗装

特殊な表面加工から選択した。目のつまりが生じにくく、コスパに優れる。端のめくれなどは使う側でトリミングすれば支障ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする